Standaard pons, Ø punt 9,9 mm

Artikelnummer: 249.10
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 249.10
    EAN/GTIN 3148511596302
    Nummer fabrikant 249.10
    L-nummer L60130 3740

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zeshoekige schacht, punt van zeer bestendig speciaal staal, gehard tot 53 - 58 HRC afhankelijk van de afmetingen
    • Gegalvaniseerd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 9,9
    • d [mm]: 16
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 220
    • [kg]: 0,220