Haakse stiftsleutel met 2C-T-greep 2 mm

Artikelnummer: 2488914
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2488914
    EAN/GTIN 4010886898253
    Nummer fabrikant 2488914
    L-nummer L60160 582

    Omschrijving

    Omschrijving:

    met 2 gelijke 6-kant sleutelwijdtes
    2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
    Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

    Kenmerk:

    • Ontwerp: met ophanggat
    • Totale breedte [mm]: 95 mm
    • Totale hoogte [mm]: 17 mm
    • Totale lengte [mm]: 150 mm
    • Lengte van het blad: 125 mm
    • Bladlengte kort [mm]: 15
    • Materiaal: Chroom-silicium-vanadium-staal 61CrSiV5
    • Oppervlak: verchroomd
    • Breedte over vlakken [mm]: 2
    • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • anti-rolbescherming [mm]: geen
    • antimagnetisch: geen
    • Ontwerp lage vonk: geen
    • Handvat beschikbaar: ja
    • Kap draaibaar: geen
    • Kogelkop: geen
    • Slagkap: geen
    • Eenmaal getest: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen