Pin punch , uit één stuk , Ø tip 4.9 mm

Artikelnummer: 248.5
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 248.5
    EAN/GTIN 3148511593004
    Nummer fabrikant 248.5
    L-nummer L60130 738

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Octagonale schacht, punt van zeer bestendig speciaal staal, gehard tot 53 - 55 HRC
    • Gegalvaniseerd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 4,9
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 65
    • [kg]: 0,065