Pin punch , uit één stuk , Ø tip 3.9 mm

Artikelnummer: 248.4
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 248.4
EAN/GTIN 3148511592908
Nummer fabrikant 248.4
L-nummer L60130 739

Omschrijving

Omschrijving:

  • Octagonale schacht, punt van zeer bestendig speciaal staal, gehard tot 53 - 55 HRC
  • Gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 55
  • [kg]: 0,055