Pin punch , uit één stuk , Ø tip 9.9 mm

Artikelnummer: 248.10
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 248.10
EAN/GTIN 3148511593509
Nummer fabrikant 248.10
L-nummer L60130 6402

Omschrijving

Omschrijving:

  • Octagonale schacht, punt van zeer bestendig speciaal staal, gehard tot 53 - 55 HRC
  • Gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 9,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 120
  • [kg]: 0,120