Bitset Standard 25 mm TORX® 10-delig 1/4" in box

Artikelnummer: 24750
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 24750
EAN/GTIN 4010995247508
Nummer fabrikant 24750

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie.
  • Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering.
  • Punt: DIN 3120, ISO 1174, vorm A 6,3 + A 10.
  • Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm C 6,3.
  • Toepassing: Voor alle schroefklussen in industrie en nijverheid.
  • Bits: Gereduceerd, gedraaid profiel.
  • Extra: Gemakkelijk herkenbare inhoud door grote symbolen.
  • Verpakking: Kunststof box, herbruikbaar en stofwerend.
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 10x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)