Perforator met handvat, Ø punt 5,9 mm SLS

Artikelnummer: 247.G6SLS
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 247.G6SLS
    EAN/GTIN 3662424051692
    Nummer fabrikant 247.G6SLS

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschap met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing die elk risico op vallen uitsluit
    • De door FACOM gekozen en geteste ″twisting″ krimpkoordoplossing zorgt ervoor dat de ergonomie van het gereedschap behouden blijft
    • Hamerkop gehard tot 36 - 44 HRc
    • Tip gehard tot 52 - 60 HRc

    Kenmerk:

    • A [mm]: 5,9
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 55
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 140