Standaard piercer, Ø punt 8 mm

Artikelnummer: 247.8
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 247.8
EAN/GTIN 3148511591208
Nummer fabrikant 247.8
L-nummer L60130 6583

Omschrijving

Omschrijving:

  • Octagonale schacht
  • Gehard tot 54 - 58 HRC
  • Gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 100
  • [kg]: 0,100