Standaard pons, Ø punt 4 mm

Artikelnummer: 247.4
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
    Producttype DURCHTREIBER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 247.4
    EAN/GTIN 3148511590409
    Nummer fabrikant 247.4
    L-nummer L60130 3359

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Octagonale schacht
    • Gehard tot 54 - 58 HRC
    • Gegalvaniseerd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 4
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 120
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 65
    • [kg]: 0,060