Pin pons met geleidepen voor paspennen , Ø tip 7.9 mm

Artikelnummer: 246.8
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 246.8
EAN/GTIN 3148511587607
Nummer fabrikant 246.8
L-nummer L60130 5809

Omschrijving

Omschrijving:

  • De geleidepen op de schacht van het splitpenstiftgereedschap dient voor een perfecte centrering van het gereedschap op zware paspennen
  • Hardheid 53 - 58 HRc afhankelijk van de afmetingen voor een perfecte demping van de schokgolven
  • Octagonale schacht
  • Gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 7,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 100
  • [kg]: 0,100