Pin pons met geleidepen voor paspennen , Ø tip 1.9 mm

Artikelnummer: 246.2
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 246.2
    EAN/GTIN 3148511587003
    Nummer fabrikant 246.2
    L-nummer L60130 238

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De geleidepen op de schacht van het splitpenstiftgereedschap dient voor een perfecte centrering van het gereedschap op zware paspennen
    • Hardheid 53 - 58 HRc afhankelijk van de afmetingen voor een perfecte demping van de schokgolven
    • Octagonale schacht
    • Gegalvaniseerd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 1,9
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 30
    • [g]: 45
    • [kg]: 0,045