Pons en cirkelsnijder set-31 st.

Artikelnummer: 245.J2A
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 245.J2A
EAN/GTIN 3148519333459
Nummer fabrikant 245.J2A
L-nummer L60130 6614

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het uitsnijden van ronde afdichtingen
  • Snijbereik: diameter van schroefpons: 3 > 50 mm
  • Diameter van passer: 44 > 420 mm
  • Geleverd in kunststof etui BP.109 in kunststof inzetstuk PL.99A

Kenmerk:

  • Afmetingen [mm]: 478 x 243 x 72
  • [kg]: 3,7