Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Schuifladekast (B x H x D: 500 x 600 x 600 mm) centraal afsluitbaar met kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. Gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per schuiflade 25 kg. En met 1 schrijfkast van staalplaat, gepoedercoat lichtgrau RAL 7035. Opklapbaar schrijfblad, met opgeplakt schrijfblad, afsluitbaar. Werkhoogte 1034/1197 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 150
Werkhoogte (mm): 1034, 1197
Totale breedte (mm): 550
Totale diepte (mm): 650
Totale hoogte (mm): 1200
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3