Verrijdbare kast

Artikelnummer: 2446
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2446
EAN/GTIN 4017976024462
Nummer fabrikant 2446
L-nummer L90080 740

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Schuifladekast (B x H x D: 500 x 600 x 600 mm) centraal afsluitbaar met kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging.Werkblad van sandwichplaat 19 mm dik, met 3-zijdige opstaande rand 80 mm hoog. Gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per schuiflade 25 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
laadvlak lengte (mm): 650
laadvlak breedte (mm): 550
Totale breedte (mm): 550
Totale diepte (mm): 650
Totale hoogte (mm): 875
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen