1/4″ Gezamenlijk inzetstuk (mm) 10 mm

Artikelnummer: 2445M 10mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2445M 10mm
EAN/GTIN 4991644004577
Nummer fabrikant 2445M 10mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 35 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 14,2 mm
Lengte: 8,3 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 10 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen