1/4″ Gezamenlijk inzetstuk (inch) 1/4″

Artikelnummer: 2445A 1/4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2445A 1/4
EAN/GTIN 4991644004812
Nummer fabrikant 2445A 1/4
L-nummer L60050 7996

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 33 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 9,8 mm
Lengte: 6,5 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1/4″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen