1/4″ Gezamenlijk inzetstuk (Torx) E- 8

Artikelnummer: 2440T E- 8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2440T E- 8
EAN/GTIN 4991644005130
Nummer fabrikant 2440T E- 8
L-nummer L60050 1557

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 33,1 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 9,8 mm
Lengte: 7 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
E- 8
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen