1/4″ Gezamenlijk inzetstuk (mm) 5 mm

Artikelnummer: 2440M 5mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2440M 5mm
EAN/GTIN 4991644004027
Nummer fabrikant 2440M 5mm
L-nummer L60050 1509

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 8 mm
Lengte: 5,3 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen