1/4″ Gezamenlijk inzetstuk (inch) 9/16″

Artikelnummer: 2440A 9/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2440A 9/16
EAN/GTIN 4991644004386
Nummer fabrikant 2440A 9/16
L-nummer L60050 9886

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 37 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 19,2 mm
Lengte: 10,5 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen