1/4″ Gezamenlijk inzetstuk (inch) 3/8″

Artikelnummer: 2440A 3/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2440A 3/8
EAN/GTIN 4991644004355
Nummer fabrikant 2440A 3/8

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 35 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 13,7 mm
Lengte: 8,3 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/8″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen