Werkplaatswagens met werkblad

Artikelnummer: 2437
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Etagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2437
    EAN/GTIN 4017976024370
    Nummer fabrikant 2437
    L-nummer L90080 246

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Profielstaal-/stalen buis constructie, gepoedercoat RAL 5007. Werkblad van beuken multiplex 22 mm dik, met 3-zijdige opstaande rand 80 mm hoog. 1 Tussenetage en 1 afsluitbare schuifladekast, 3 schuiflades 120 mm hoog en 1 schuiflade 180 mm hoog. Kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 uittrekbaar. Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x600 mm) Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 400
    laadvlak lengte (mm): 1120
    laadvlak breedte (mm): 650
    Etagehoogten (mm): 226, 537, 850
    Totale lengte (mm): 1220
    Totale breedte (mm): 650
    Totale hoogte (mm): 930
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 160 x 40

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen