1/2″ Dopsleutel industriële versie 22 mm

Artikelnummer: 24300M 22mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 24300M 22mm
EAN/GTIN 4991644622436
Nummer fabrikant 24300M 22mm
L-nummer L60050 5260

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 77 mm
Dimensie D2: 28 mm
D1: 30 mm
Lengte: 27 mm
Hoogte: 58 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 22 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen