1/4″ TORX Dopsleutel E12

Artikelnummer: 2425 E12
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2425 E12
EAN/GTIN 4991644009695
Nummer fabrikant 2425 E12
L-nummer L60050 8997

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 23 mm
Dimensie D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Lengte: 9,3 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
E12
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen