Tafelwagen met laadvlakken van staalplaat

Artikelnummer: 2422B
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 2422B
    EAN/GTIN 4017976724225
    Nummer fabrikant 2422B

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 3 Platformen van staalplaat, gelijkliggend in frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 600
    laadvlak lengte (mm): 1000
    laadvlak breedte (mm): 700
    Etagehoogten (mm): 270, 585, 900
    Totale lengte (mm): 1197
    Totale breedte (mm): 709
    Totale hoogte (mm): 900
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 200 x 40