Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 3 Platformen van staalplaat, gelijkliggend in frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 850
laadvlak breedte (mm): 500
Etagehoogten (mm): 228, 544, 860
Totale lengte (mm): 1047
Totale breedte (mm): 509
Totale hoogte (mm): 860
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40