Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 2 Platformen van staalplaat, gelijkliggend in frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 600
laadvlak breedte (mm): 600
Etagehoogten (mm): 228, 544, 860
Totale lengte (mm): 737
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 860
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40