Meetklok, eindkap met oogje, ANSI/AGD uitvoering, juwel lager, 1", 0,001"

Artikelnummer: 2416A-10
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
Artikelnummer 2416A-10
EAN/GTIN 4946368843025
Nummer fabrikant 2416A-10

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard, inch meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en hefhendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Voor de montage is geen gereedschap nodig. Het ontwerp zonder doorboringen en een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, alsmede het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Accuracy: ±0,002″
Graduation: 0,001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection