Zware tafelwagen ″GREY EDITION″

Artikelnummer: 2416/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 2416/7016
    EAN/GTIN 4017976560328
    Nummer fabrikant 2416/7016
    L-nummer L90070 399

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 7016. 2 Platformen van houten plaat, toplaag middengrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 500
    laadvlak lengte (mm): 600
    laadvlak breedte (mm): 600
    Etagehoogten (mm): 228, 544, 860
    Totale lengte (mm): 737
    Totale breedte (mm): 609
    Totale hoogte (mm): 860
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 160 x 40