1/4″ Dopsleutel (MM) 10 mm

Artikelnummer: 2415M 10mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2415M 10mm
EAN/GTIN 4991644003235
Nummer fabrikant 2415M 10mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 22 mm
Dimensie D2: 16 mm
D1: 17,4 mm
Lengte: 8,2 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 10 mm
Vierkant stopcontact
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen