Meetklok, eindkap met oogje, ANSI/AGD versie, 0.5", 0.001"

Artikelnummer: 2414A
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
Artikelnummer 2414A
EAN/GTIN 4946368842622
Nummer fabrikant 2414A
L-nummer L40010 14131

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmodel, 0,5 ″ / 0,125″ meetbereik, 0,001 ″ / 0,005″ schaalverdeling - inch. Dit is een standaard inch wijzerplaat die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en hefhendel (optioneel) kunnen zowel aan de rechter- als aan de linkerkant worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±0,001″
Schaalverdeling: 0,001″
Functies: ANSI/AGD type
Inch-Metrisch: Inch
Geleverd: met certificaat van inspectie