1/4″ Dopsleutel (SURFACE DRIVE) 10 mm

Artikelnummer: 2410M 10mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2410M 10mm
EAN/GTIN 4991644002504
Nummer fabrikant 2410M 10mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 22 mm
Dimensie D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Lengte: 7,7 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 10 mm
Surface Drive
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen