1/4″ Dopsleutel (MM) 8 mm

Artikelnummer: 2405M 8mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2405M 8mm
EAN/GTIN 4991644000708
Nummer fabrikant 2405M 8mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 22 mm
Dimensie D2: 11,7 mm
D1: 11,2 mm
Lengte: 6,9 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 8 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen