1/4″ Dopsleutel (MM) 5 mm

Artikelnummer: 2405M 5mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2405M 5mm
EAN/GTIN 4991644000661
Nummer fabrikant 2405M 5mm
L-nummer L60050 6260

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 22 mm
Dimensie D2: 11,2 mm
D1: 8 mm
Lengte: 5 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen