1/4″ Dopsleutel (inch) 9/32″

Artikelnummer: 2405A 9/32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2405A 9/32
EAN/GTIN 4991644000982
Nummer fabrikant 2405A 9/32
L-nummer L60050 7378

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 22 mm
Dimensie D2: 11,2 mm
D1: 10,3 mm
Lengte: 6 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9/32″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen