Alternatief product:

KOMET® UniTurn®-draadboorstang, rechts 8/M10 mm

Artikelnummer: 240200 8/M10
Korting
48,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin / grove schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 8 mm
Grove schroefdraad M10
Inwendige koeling ja
Voor spoed tot 1,5 mm
Schacht-⌀ d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
s 0,75 mm
Geschikte klemhouder nr. 240100 12/8; 16/8
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240200 8/M10
EAN/GTIN 4047109072589
Nummer fabrikant H54 82150.1582

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
145
Aluminium (kortspanend)
N
145
Aluminium > 10% Si
N
130
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
70
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
55
Staal < 1400 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen