Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 2 Platformen van houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg. Ook uitgerust met infectie preventiescherm 5901, houder voor desinfectiemiddel 1393-B0500 (voor Bode-fles van 500 ml) en spuitfleshouder 1391. Flessen niet bij de levering inbegrepen.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 700
Etagehoogten (mm): 270, 900
Totale lengte (mm): 1197
Totale breedte (mm): 758
Totale hoogte (mm): 2010
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3