KOMET® UniTurn®-steekboorstang, rechts 8/1 mm

Artikelnummer: 240174 8/1
Korting
85,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 8 mm
Steekbreedte w 1 mm
Nuttige lengte 40 mm
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
Maximale steekdiepte tmax 2,5 mm
Geschikte klemhouder nr. 240100 12/8; 16/8
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,02 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240174 8/1
EAN/GTIN 4047109072503
Nummer fabrikant H52 82400.1082

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
145
Aluminium (kortspanend)
N
145
Aluminium > 10% Si
N
130
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
70
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
55
Staal < 1400 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.