{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 8 mm | |
Steekbreedte w | 1,5 mm | |
Nuttige lengte | 20 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Schacht-⌀ d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 2,5 mm | |
Geschikte klemhouder nr. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 240158 8/1,5 | |
Nummer fabrikant | H52 82200.1582 |