KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, rechts 6 mm

Artikelnummer: 240130 6
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 6 mm
    Nuttige lengte 35 mm
    Inwendige koeling ja
    Schacht-⌀ d 8 mm
    Radius R 0,2 mm
    f 2,75 mm
    a 5,7 mm
    Maximale snijdiepte ap max 0,5 mm
    Maximale steekdiepte tmax 1,8 mm
    Geschikte klemhouder nr. 240100 12/8; 16/8
    Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,02 mm/omw.
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 240130 6
    EAN/GTIN 4047109071315
    Nummer fabrikant H51 62350.0282

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    180
    Aluminium (kortspanend)
    N
    180
    Aluminium > 10% Si
    N
    160
    Staal < 500 N/mm²
    P
    100
    Staal < 750 N/mm²
    P
    90
    Staal < 900 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    70
    RVS < 900 N/mm²
    M
    50
    RVS > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen