Alternatief product:

KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, rechts 8 mm

Artikelnummer: 240122 8
Korting
63,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 8 mm
Nuttige lengte 25 mm
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ d 8 mm
Radius R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,6 mm
Maximale steekdiepte tmax 2,5 mm
Geschikte klemhouder nr. 240100 12/8; 16/8
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,02 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240122 8
EAN/GTIN 4047109071407
Nummer fabrikant H51 82250.0282

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
180
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
100
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen