Alternatief product:

KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, links 5 mm

Artikelnummer: 240111 5
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 5 mm
Nuttige lengte 10 mm
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ d 8 mm
Radius R 0,2 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,5 mm
Maximale steekdiepte tmax 1 mm
Geschikte klemhouder nr. 240100 12/8; 16/8
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,02 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240111 5
EAN/GTIN 4047109071124
Nummer fabrikant H51 51100.0282

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
180
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
100
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.