KOMET UniTurn®-draai-klemhouder voor niet-roterend gebruik (zonder boorstang) 16/4 mm

Artikelnummer: 240100 16/4
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d / borings-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d 16 mm
Boring-⌀ d1 4 mm
Inwendige koeling ja
Lengte a 10 mm
Spanhoogte b 15 mm
Lengte l2 50 mm
Totale lengte Ltotaal 70 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240100 16/4
EAN/GTIN 4047109019355
Nummer fabrikant H50 01640

Omschrijving

Toepassing:

Voor het uitdraaien en insteken op de draaibank.