1/4″ Dopsleutel (Whitworth inch) BA5

Artikelnummer: 2400W BA5
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2400W BA5
EAN/GTIN 4991644003044
Nummer fabrikant 2400W BA5
L-nummer L60050 10708

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 22 mm
Dimensie D2: 11,2 mm
D1: 8,5 mm
Lengte: 6 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
BA5
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen