1/4″ Dopsleutel (MM), Z-Serie 14 mm

Artikelnummer: 2400MZ 14mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2400MZ 14mm
EAN/GTIN 4991644009893
Nummer fabrikant 2400MZ 14mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 15 mm
Dimensie D2: 16,8 mm
D1: 18,3 mm
Lengte: 7 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 14 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen