KOMET® Ruwbeitel Vorm g, Type: B00

Artikelnummer: 240074 B00
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS Co 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type B00
Snijmateriaal HSS Co 10
Boordiepte 10 mm
voor boringen vanaf ⌀ 2,5 mm
Totale lengte 50 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 240074 B00
Kopiëren
EAN/GTIN 4047109016378
Kopiëren
Nummer fabrikant H15 21200.93
Kopiëren
Fabrikant Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.
Uitvoeringen met extra aanduiding L = verlengde schacht.

Snijmateriaal:

HSS/Co10 − voor moeilijk te bewerken materialen.

Tip:

Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.