KOMET® Beitelhouder-KD, Type: KD8

Artikelnummer: 240072 KD8
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtlengte 120 mm
Schachtbreedte 12 mm
Schachthoogte h 21 mm
□-Opname 8×8 mm
Rond-snijkanthoogte 8 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 240072 KD8
EAN/GTIN 4047109015555
Nummer fabrikant H05 65010
Fabrikant Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

Houder met 2 spanmogelijkheden.

Toepassing:

Voor opname van ronde en vierkante schachten.