Radius-wisselplaat 12° HSS-Co5, H7 R3 mm

Artikelnummer: 240030 R3
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Radius R1 R3
Snijmateriaal HSS Co 5
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240030 R3
EAN/GTIN 2050001099419
Nummer fabrikant 240320-R

Omschrijving

Uitvoering:

Aan alle kanten geslepen en met elk vier gelijke radiussen. Achtergeslepen snijkanten met spaanbrekers voor optimale snijomstandigheden op de gehele radiussector.
De spaanhoekvan 12° is geschikt voor universele toepassing.

Toepassing:

Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.