Houder voor radius-wisselplaten 20 mm

Artikelnummer: 240026 20
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtdoorsnede 20 mm
    Voor radius-wisselplaten R1 − R6
    Schachthoogte h 20 mm
    Schachtbreedte 20 mm
    Totale lengte L 117 mm
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 240026 20
    EAN/GTIN 2050001099297
    Nummer fabrikant 202020-N

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met geslepen oplegvlak en positioneerstiften voor de opname van radius-wisselplaten.

    Toepassing:

    Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.