DGFS 5-22-4 Blades for multi-spindle machines replacement for HSS and brazed tools, using double-ended inserts.

Artikelnummer: 2398637
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2398637
EAN/GTIN 7291075088427
Nummer fabrikant 2398637
L-nummer L23920 1451

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor snijgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,2 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 80 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen