{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 28 mm | |
Coating | TiN | |
Boortolerantie | H7 | |
Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | |
Inwendige koeling | ja | |
voor houder nr. 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Snijlengte l1 | 6 mm | |
Koplengte l | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,9 mm/omw. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
Artikelnummer | 239826 28 | |
EAN/GTIN | 4047109236264 | |
Nummer fabrikant | 75J.71.28H7N |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 HM ASG3000, TiN, Nominale ⌀ D: 28mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
404,00 €
€ 189,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | ongecoat | ongecoat |
Boortolerantie | H7 | H7 | H7 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Koplengte l | 25 mm | 26 mm | 26 mm |
Nominale ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Snijlengte l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen | Snij-inzetdeel voor het ruimen | Snij-inzetdeel voor het ruimen |